カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「92003-157」の検索結果

ナット ロック 10MM 92015-1188
Kawasaki(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷主な適合純正品番92015-1188代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF
ステンレスサイドスタンドスプリングセット
PMC(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷経年変化で張力の落ちたスプリングでは、スタンド跳ね上げ時のクイック感が低下します。ステンレス製強化スプリング&ボルト・ナットセットは、抜群の耐久性と防錆性を約束します。純正サイドスタンドはもちろん、アジャスタブルサイドスタンドにもご使用いただけます。適合車種KAWASAKI Z1/Z2, Z750/900/1000, Z750FX1/Z1000MK2, Z1R-1, Z1000J/R, Z1100R/GP/GPZ
ナット ロック 10MM 92210-1184
Kawasaki¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番92015-1962代表車種KLX125CGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
セルフロック ナット 6MM 92019-008
Kawasaki¥199税込¥2191個5日以内出荷主な適合純正品番92019-008主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
(I/X)スプリング サイド スタンド 92145-0562
Kawasaki(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷主な適合純正品番92145-0092代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
PTFE配合シリコン潤滑グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥6,198税込¥6,8181本(85g)当日出荷非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
Z/KZ レバーボルトセット
PMC(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷から7日以内出荷高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]