カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(1)
  • マスク(1)

「92022-209」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング(ボール) 5305NS KZ1000-E1 92045-1028 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 5305NS KZ1000-E1 92045-1028

    Kawasaki
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ 6.5X16X1.0 92022-1654 Kawasaki

    ワッシャ 6.5X16X1.0 92022-1654

    Kawasaki(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92022-1654主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EX400CDF主な適合車種(カワサキ)ZR900EKF
  • クロウ ワッシャ             Z1 92024-044 Kawasaki

    クロウ ワッシャ Z1 92024-044

    Kawasaki(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • コウキユウ 3/16 600A0600 Kawasaki

    コウキユウ 3/16 600A0600

    Kawasaki(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    代表車種KL110A8F
  • トメワ(ジクヨウ) 30MM 480J3000 Kawasaki

    トメワ(ジクヨウ) 30MM 480J3000

    Kawasaki
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EX250KBF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • ベアリング(ボール)        Z1 92045-021 Kawasaki

    ベアリング(ボール) Z1 92045-021

    Kawasaki
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • クロウ ワッシャ 92024-043 Kawasaki

    クロウ ワッシャ 92024-043

    Kawasaki
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZR400F8F
  • ワッシャ 22.3X35X1.2     ZX750-G3 92022-213 Kawasaki

    ワッシャ 22.3X35X1.2 ZX750-G3 92022-213

    Kawasaki
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 固定側軸受として使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 鋼球(ステアリングステムなど) NTB

    鋼球(ステアリングステムなど)

    NTB(23件のレビュー)
    99税込109
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステアリングステム用鋼球
  • ピン 10X14 92043-1037 Kawasaki

    ピン 10X14 92043-1037

    Kawasaki
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番552A1014代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、ESTRELLA-2012主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • 防じんマスク 1005RR 興研

    防じんマスク 1005RR

    興研(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)147国家検定合格番号第TM541号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30基準質量(g)147±20排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • サラ コネジ 5X12 ブラック 92001-1055 Kawasaki

    サラ コネジ 5X12 ブラック 92001-1055

    Kawasaki(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    代表車種KL250-D5
  • ワッシャ 92022-1003 Kawasaki

    ワッシャ 92022-1003

    Kawasaki(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400-F2他社参考品番(NTB)UCW-001PS
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ワッシャ 92022-1494 Kawasaki

    ワッシャ 92022-1494

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX900-A10
  • 複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ワッシャ 6.5X20X1.6 92022-1619 Kawasaki

    ワッシャ 6.5X20X1.6 92022-1619

    Kawasaki(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    代表車種ZX900-A10
  • ワッシャ 22.3X35X1.6 92022-212 Kawasaki

    ワッシャ 22.3X35X1.6 92022-212

    Kawasaki
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • 複列アンギュラ玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    複列アンギュラ玉軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受