カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「92026b」の検索結果

ボディ 16160-1359
Kawasaki(10件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷主な適合純正品番16160-1151主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種ZR400F8F
ステムエンブレムシリーズ
PMC(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から7日以内出荷フロントビューをさり気なく引き締まったスタイルに演出。ロゴは一体成型の"Kawasaki"タイプでエンブレム本体はゴージャスなクロームメッキと、シックなブラックの2ラインナップ。タイプKAWASAKIタイプ
ラジエターホースキット(S)
DRC(ディーアールシー)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷シリコン製ラジエターホースセット。マイナス40度から260度まで耐えるシリコン素材と高強度ファイバーの多層構造にて強化。耐圧性、耐熱性に優れ、過酷な状況下であってもホースの膨張を最小限に抑える。安定した冷却水流を確保することでエンジン性能をフルに引き出す。
マイカフェマグ マグボトル300
パール金属¥989税込¥1,0881本翌々日出荷シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)容量(mL)300質量(g)262外径×高さH(Φmm×mm)60×190保温効力(℃)60以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)商品タイプスクリュータイプ
スタイルベーシック ダブルステンレスボトル
パール金属(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム保冷温度10度以下(6時間)商品タイプコップ付き