カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「92037-1527」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ステンレススクレーパー KTC

    ステンレススクレーパー

    KTC(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    寸法T(mm)1.4材質(刃)ステンレス
  • クランプ 43MM 92170-1527 Kawasaki

    クランプ 43MM 92170-1527

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質A6063相当形状T形表面処理アルマイト
  • マルチフォーククランプ DAYTONA(デイトナ)

    マルチフォーククランプ

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
    取付穴径(mm)10.2
  • U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業)

    U型クランプ(鉄製)

    YSK(山脇産業)(58件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
  • クランプRL 43MMブラック セパハン DAYTONA(デイトナ)

    クランプRL 43MMブラック セパハン

    DAYTONA(デイトナ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
  • 単クランプ コンドーテック

    単クランプ

    コンドーテック(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • 単管クランプ(兼用型) 大洋製器工業

    単管クランプ(兼用型)

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
    仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途水平・側面軸の立ち上げに。付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ)

    ステンレススクレーパー

    GISUKE(タカギ)(9件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
    用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(頭)ステンレス420J2材質(刃)ステンレス420J2
  • スクレーパーS型 オルファ

    スクレーパーS型

    オルファ(46件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30刃幅(mm)25材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパー ステンレス製 モノタロウ

    スクレーパー ステンレス製

    モノタロウ(43件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
    用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)材質(刃)ステンレス(SUS420)
  • ソフトGスクレーパー SK11

    ソフトGスクレーパー

    SK11(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
    用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
  • ステッカスクレーパー KTC

    ステッカスクレーパー

    KTC(17件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃厚(mm)0.25
  • スクレィパー L 神沢

    スクレィパー L

    神沢(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
    用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。材質(刃)SK-2
  • ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ステンレススクレーパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
    全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス