カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「92043-1303」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(I/X)ピン 8X14.5 92043-0104 Kawasaki(I/X)ピン 8X14.5 92043-0104Kawasaki(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92043-1303主な適合車種ZEPHYR X-2004、BALIUS-1996主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
(I/X)ワリ ピン 2.0X15 550AA2015 Kawasaki(I/X)ワリ ピン 2.0X15 550AA2015Kawasaki(6件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番550D2015主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ピン 8X16 92043-1013 Kawasakiピン 8X16 92043-1013Kawasaki(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
代表車種VN900BGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
(01521)クレビス ピン ニッサン(01521)クレビス ピンニッサン
77税込85
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドアッシ(ブレーキ) 43010-1055 Kawasakiロッドアッシ(ブレーキ) 43010-1055Kawasaki(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
代表車種EX250KBF
スーパーラストガード 呉工業(クレ)スーパーラストガード呉工業(クレ)(61件のレビュー)
649税込714
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。質量(g)310使用温度範囲(℃)-5~80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用主成分防錆剤、石油系溶剤耐熱温度(℃)80危険等級乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ピン クレビス(1W2) 91701-06022 YAMAHA(ヤマハ)ピン クレビス(1W2) 91701-06022YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ロッドアッシ(ブレーキ) 43010-1067 Kawasakiロッドアッシ(ブレーキ) 43010-1067Kawasaki
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
ピン 92043-1416 Kawasakiピン 92043-1416Kawasaki(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF
ステンレスヒンジピン 栃木屋ステンレスヒンジピン栃木屋(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(41件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
シートピン PMCシートピンPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
ピン 8X14 92043-1567 Kawasakiピン 8X14 92043-1567Kawasaki
159税込175
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92043-1567主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(16件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
339税込373特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
ピン パッド 92043-1489 Kawasakiピン パッド 92043-1489Kawasaki(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合純正品番92043-1489主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ピン 6X45 92043-1590 Kawasakiピン 6X45 92043-1590Kawasaki
379税込417
1個
当日出荷
代表車種KLX250M7F
薄平リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂薄平リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)