カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「92045-035」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング(ボール) 83993SH2-CS 92045-035 Kawasakiベアリング(ボール) 83993SH2-CS 92045-035Kawasaki
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400F8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0035 Kawasakiベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0035Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種KX450HGF主な適合純正品番92045-0035主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ベアリング(ボール) 17X35X10 92045-0738 Kawasakiベアリング(ボール) 17X35X10 92045-0738Kawasaki
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CGF
ベアリング(ボール) 15X35X11 92045-0734 Kawasakiベアリング(ボール) 15X35X11 92045-0734Kawasaki
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LEF
ベアリング(ボール) 35X72X17 92045-0757 Kawasakiベアリング(ボール) 35X72X17 92045-0757Kawasaki
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
フォークオイルシール Φ36 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ36アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.025通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[KAWASAKI92049-1035/YAMAHA1KH-23145-00]タイプ:TCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ36[36 x 48 x 11/12,5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:48内径:36フォーク径:Φ36mm高さ:11/12,5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Z400 80-83 GPZ550 81XJR750 81-83材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ36[36×48×11/12,5]高さ(mm)11/12,5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36