カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92045-1212」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(ボール) 92045-1235
Kawasaki(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷代表車種EN650AGF主な適合純正品番92045-0067主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
ベアリング(ボール) 626MC3 92045-1304
Kawasaki¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷代表車種KDX220-B3主な適合純正品番92045-1304主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
シール(オイル) MHSD8X18X10J-1 92049-1366
Kawasaki¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷代表車種KDX250-D1主な適合純正品番92049-1366主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
シール(オイル) TC20376.5 92049-1257
Kawasaki(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷代表車種KDX125-A5主な適合純正品番92049-1257主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ボールベアリング8mm22mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷NSKメトリックボールベアリング - シールド付き。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。これらのシールド(2Z又はZZ)ベアリングには、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールドが装着されています。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応。高速動作。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用。外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9883アズワン品番65-8051-04
シール(オイル) 92049-1262
Kawasaki(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷代表車種BX250AGF主な適合純正品番92049-1262主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
シール(オイル) SB16244 92049-002
Kawasaki(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷代表車種KDX125-A5主な適合純正品番92049-002主な適合車種(カワサキ)KX85CKF