カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tc25406」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
シール(オイル)  92049-0870 Kawasakiシール(オイル) 92049-0870Kawasaki
999税込1,099
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-0870
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール(オイル) 92049-1356 Kawasakiシール(オイル) 92049-1356Kawasaki(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
代表車種ZR750-C11他社参考品番(VESRAH)AR-4106
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
シール(オイル) 92049-1478 Kawasakiシール(オイル) 92049-1478Kawasaki(1件のレビュー)
529税込582
1個
4日以内出荷
代表車種KDX125-A5