カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(4)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92049-1063」の検索結果

フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から11日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
シール(オイル) 92049-1226
Kawasaki(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷代表車種EL250-A5他社参考品番(VESRAH)AR-3604他社参考品番(NTB)FOK-01
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール(オイル) 92049-1287
Kawasaki(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番92049-1287代表車種EN650AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
Z/KZフロントフォークオイルシールセット
PMC(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
シール(オイル) フォーク アウタ パイプ 92049-1216
Kawasaki(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷代表車種KL250-D5他社参考品番(VESRAH)AR-3605
フォークオイルシール Φ36
アリート(ariete)¥2,098税込¥2,3081個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.025。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[KAWASAKI92049-1035/YAMAHA1KH-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36[36 x 48 x 11/12,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11/12,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Z400 80-83 GPZ550 81XJR750 81-83材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ36[36×48×11/12,5]高さ(mm)11/12,5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36