カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「92049-1340」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1340 Kawasakiシール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1340Kawasaki(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F他社参考品番(VESRAH)AR-3308
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.096通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[HONDA51490-KL8-900/51490-KEY-700/KYMCOOO156310/KAWASAKI92049-1340 ]タイプ:DC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ33[33 x 46 x 11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:46内径:33フォーク径:Φ33mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ELIMINATOR125/05-07/FORZA250/06-07材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×46×11]高さ(mm)11タイプDC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33