カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「92052-006」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール(オイル) 92049-1287 Kawasakiシール(オイル) 92049-1287Kawasaki(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92049-1287主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
シール(オイル) BJN28475 92049-1056 Kawasakiシール(オイル) BJN28475 92049-1056Kawasaki(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番92049-1056主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
シール(オイル) TC35527 92049-1038 Kawasakiシール(オイル) TC35527 92049-1038Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
代表車種ZL400-D2
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール(オイル) BJN30427-C3 92049-1057 Kawasakiシール(オイル) BJN30427-C3 92049-1057Kawasaki(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
代表車種BJ250KDF主な適合純正品番92049-1057主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボール ベアリング #6205C3 601B6205 Kawasakiボール ベアリング #6205C3 601B6205Kawasaki
959税込1,055
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合純正品番601B6205G主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
リング(スナップ) 52MM 92033-1043 Kawasakiリング(スナップ) 52MM 92033-1043Kawasaki(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92033-1043主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
(52119)フロントバンパ カバー トヨタ(52119)フロントバンパ カバートヨタ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シール(オイル) MH20354.5 92049-1176 Kawasakiシール(オイル) MH20354.5 92049-1176Kawasaki(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF
オイル シール AJN40627 92050-027 Kawasakiオイル シール AJN40627 92050-027Kawasaki(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
代表車種ZR1100-A10
リング(スナップ) 47MM 92033-1042 Kawasakiリング(スナップ) 47MM 92033-1042Kawasaki(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
シール(オイル) AG1258AO 92049-1110 Kawasakiシール(オイル) AG1258AO 92049-1110Kawasaki(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
O リング(コテイヨウ) 60MM 671B2560 KawasakiO リング(コテイヨウ) 60MM 671B2560Kawasaki(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番671B2560主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
O リング(コテイヨウ) 50MM 671B2550 KawasakiO リング(コテイヨウ) 50MM 671B2550Kawasaki(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ボール ベアリング #6303UUC3 601B6303UU Kawasakiボール ベアリング #6303UUC3 601B6303UUKawasaki(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
チエーン ドライブ EK520SR-O2X10 92057-0060 Kawasakiチエーン ドライブ EK520SR-O2X10 92057-0060Kawasaki
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
スリーブ RR アクスル L=22 42036-1233 Kawasakiスリーブ RR アクスル L=22 42036-1233Kawasaki(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
代表車種EJ800AGF