カテゴリ
- バイク部品(5)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
「92055 1276」の検索結果

スーパースロットルパイプ
KITACO(30件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。用途ノーマルスロットルホルダー専用
ハンドホイップ
アルボース¥899~税込¥989~1本(1L)ほか当日出荷クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒。 殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合。 さっぱりとした洗い上がり。 手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。成分その他:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料使用方法本品を適量(ポンプ1回分)手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す。タイプ泡香りフローラル有効成分イソプロピルメチルフェノール効能皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
FLATスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
ハイスロットルSET
KITACO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。 スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。用途ビッグキャブレター用セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1材質樹脂製スロットル