カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み

「92055 1425」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング(0) バルブ シート 92055-1425 Kawasaki

    リング(0) バルブ シート 92055-1425

    Kawasaki(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    欠品中
    代表車種ZX400-N4
  • フロートバルブ用Oリング Φ11 NTB

    フロートバルブ用Oリング Φ11

    NTB(17件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
  • リング(0) フロート チャンバ 92055-1426 Kawasaki

    リング(0) フロート チャンバ 92055-1426

    Kawasaki(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR250-B9
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • スクリュー ドレーン 92009-1551 Kawasaki

    スクリュー ドレーン 92009-1551

    Kawasaki(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    代表車種KX250W9F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
  • リング(0) 92055-1004 Kawasaki

    リング(0) 92055-1004

    Kawasaki(11件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    代表車種KX250W9F
  • セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    セットスクリュー用マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    889税込978
    1パックほか
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ(フロート) 16030-1077 Kawasaki

    バルブ(フロート) 16030-1077

    Kawasaki(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    代表車種ZR250-B9
  • バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリー

    バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)

    大阪サニタリー
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • 鉛フリーハンダ 新富士バーナー

    鉛フリーハンダ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
    用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。トラスコ品番376-9232長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ使用温度(℃)220質量(g/パック)36線径(mm)1.6
  • 万能ハンダ 新富士バーナー

    万能ハンダ

    新富士バーナー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
    仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208長さ(mm)300使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
  • Φ3-22mm オーリングセット エスコ

    Φ3-22mm オーリングセット

    エスコ(12件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • 間仕切りシートフックリングセット ユタカメイク

    間仕切りシートフックリングセット

    ユタカメイク(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷
    間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
    材質ナイロン
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ

    700G-7E 空圧バタ弁

    巴バルブ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
    材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
  • 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム

    【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工

    十川ゴム(12件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    4日以内出荷
    シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
    用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 304 サニタリーバタフライバルブ コンサス

    304 サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス304接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ