カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(1)

「92059-1377」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ 92059-1626 Kawasakiチューブ 92059-1626Kawasaki(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
代表車種ZL400-D2主な適合純正品番92059-1377主な適合車種ZEPHYR X-2004
チューブ 7.3X12.5X260 92059-1492 Kawasakiチューブ 7.3X12.5X260 92059-1492Kawasaki(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(204件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
(I/X)チューブ 6.5X9.5X500 92059-1465 Kawasaki(I/X)チューブ 6.5X9.5X500 92059-1465Kawasaki(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種EX250-H7
クランプ チューブ 92037-1477 Kawasakiクランプ チューブ 92037-1477Kawasaki(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(130件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
(I/X)チューブ 7.3X12.5X400 92190-1063 Kawasaki(I/X)チューブ 7.3X12.5X400 92190-1063Kawasaki(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
チューブ 5X9X160 92059-1201 Kawasakiチューブ 5X9X160 92059-1201Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
代表車種EX250H7F
プラグ 12X25 92068-006 Kawasakiプラグ 12X25 92068-006Kawasaki(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
クランプ フューエル チューブ 92037-1075 Kawasakiクランプ フューエル チューブ 92037-1075Kawasaki(1件のレビュー)
269税込296
1個
5日以内出荷
代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
スーパーフューエルホースSET KITACOスーパーフューエルホースSETKITACO(116件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1
ゴムホース ガソリン用 モノタロウゴムホース ガソリン用モノタロウ(73件のレビュー)
999税込1,099
1本(2m)
当日出荷
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐油ホース ピンク KIJIMA(キジマ)耐油ホース ピンクKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付長さ(m)1使用温度範囲(℃)-38~60
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
(I/X)チューブ 92059-1748 Kawasaki(I/X)チューブ 92059-1748Kawasaki(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
代表車種EX250-H5
クランプ チューブ 92037-010 Kawasakiクランプ チューブ 92037-010Kawasaki(1件のレビュー)
269税込296
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF主な適合純正品番92037-010主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
(I/X)ホース(クーリング) 5.5X10.5X1500 39062-0080 Kawasaki(I/X)ホース(クーリング) 5.5X10.5X1500 39062-0080Kawasaki(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
代表車種ZG1000-A20主な適合純正品番39062-1144主な適合車種(カワサキ)ZG1000-A20