110 ハイコンプ ピストンキット 920-0114エスアンドエスサイクル4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:920-01142007-17年HD CVO110モデル用の高圧縮ピストンは、圧縮比10.6:1を達成するために12.5cc分のドームを装備しています。圧縮比を上げることは性能を上げるための重要な要素ですが、それは解決策の一つに過ぎません。CVO110エンジンの86馬力に満足していないならば、S&Sにお任せください。車両本来のパワーを引き出すためのソリューションを提供します。S&Sパフォーマンスエキゾーストとエアクリーナーを装着、585ボルトインカムを装着し、EFIシステムをチューニングすることにより、107馬力以上の出力を得ることができます。S&Sハイコンプレッションピストンで圧縮比を純正の9.3:1から10.6:1まで上げ、114馬力まで上昇させます。適合情報:ハーレー[HARLEY] CVOファミリー 07-17タイプ:ピストンキット材質[素材]:鍛造アルミ付属品:ピストンピン、ピストンリング備考:2017年およびツイクールドツーリングモデル除く
付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ備考2017年およびツイクールドツーリングモデル除くタイプピストンキット