カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • バイク部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「92075-214」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンパ フューエル タンク 92075-295 Kawasakiダンパ フューエル タンク 92075-295Kawasaki(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
代表車種AR125-A5
ダンパ フューエル タンク 92075-101 Kawasakiダンパ フューエル タンク 92075-101Kawasaki(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
ダンパ 92075-293 Kawasakiダンパ 92075-293Kawasaki
489税込538
1個
5日以内出荷
代表車種KZ750-B1
バンド L=90 92072-045 Kawasakiバンド L=90 92072-045Kawasaki(1件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
代表車種Z1
グロメット 92071-056 Kawasakiグロメット 92071-056Kawasaki(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92071-056主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ラバー ワッシャ            Z1 92094-011 Kawasakiラバー ワッシャ Z1 92094-011Kawasaki(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ダンパ 92075-1690 Kawasakiダンパ 92075-1690Kawasaki(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92075-1690主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBS エクストラ 錆止め剤WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)ほか
7日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書使用方法施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グロメット               H2B 92071-072 Kawasakiグロメット H2B 92071-072Kawasaki
669税込736
1個
4日以内出荷
ダンパ フェンダ 92075-121 Kawasakiダンパ フェンダ 92075-121Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種Z1
バンド フューエル タンク 92072-0045 Kawasakiバンド フューエル タンク 92072-0045Kawasaki
679税込747
1個
5日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92072-0045主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ダンパ 92075-076 Kawasakiダンパ 92075-076Kawasaki(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
代表車種KLE400-A1
ダンパ 92075-1011 Kawasakiダンパ 92075-1011Kawasaki(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
代表車種KLX250SFF主な適合純正品番92075-1011主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ダンパ                W1SA 92075-080 Kawasakiダンパ W1SA 92075-080Kawasaki(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ダンパ 92075-1057 Kawasakiダンパ 92075-1057Kawasaki(3件のレビュー)
319税込351
1個
5日以内出荷
代表車種VN250C7F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
バンド 92072-012 Kawasakiバンド 92072-012Kawasaki(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番92072-012主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
ダンパ シート            S2-A 92075-156 Kawasakiダンパ シート S2-A 92075-156Kawasaki(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
メット,15X20  92071-0056 Kawasakiメット,15X20 92071-0056Kawasaki
199税込219
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92071-0056
グロメット KK920-71056 スズキグロメット KK920-71056スズキ
229税込252
1個
3日以内出荷
Z1/Z2バッテリーバンド PMCZ1/Z2バッテリーバンドPMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行時にバッテリー本体がケース内で動かないように固定するためのバンドです。
全長(mm)約120バンド長(mm)約100