カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 自転車部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ADT(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- CKD(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- UNION(ユニオン)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ホンダ(4)
- マーキングマン(2)
- ミドリ安全(2)
- ミヤコ自動車(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマモトレーシング(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「921t」の検索結果

安全長靴 921T
ミドリ安全¥10,980~税込¥12,078~1足当日出荷から3日以内出荷熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。質量(kg)1色ブラック高さ(mm)330種類安全長靴材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1440機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油JIS規格JIS T8101 C2/L材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼筒周(mm)380靴タイプ長靴
静電 安全長靴 921T
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足当日出荷から3日以内出荷熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)鋼筒周(mm)380靴タイプ長靴
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) T921
UNION(ユニオン)¥159,800税込¥175,7801組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ユニウッドブラック+ブラス ミラー機能抗菌性、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
チャレンジパッド
マーキングマン¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷遅乾インク用のスタンプ台です。対応インク:エコビュートインク#202, #202V1, #926, #221T, #200UV
タンデムマスターシリンダASSY
ミヤコ自動車¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷ブレーキペダルからリンゲージで接続されている部分で、人間がペダルで踏んだ力をブレーキの油圧に変換する筒状の部品です。用途自動車のブレーキパーツ
Xport搭載ネットワーク入門キット
ADT¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む寸法(mm)50×80インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タプロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIPRoHS指令(10物質対応)対応各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDS1921T-TBK 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDS1921T-TBK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
セルプラポンプ(モータ無し)
寺田ポンプ製作所¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用フランジJIS10K、薄形電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS420J2電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
デートマーカー
マーキングマン¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷字輪付きで数字や文字の変更が簡単にできます。 頑丈な金属製ボディ採用。 内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。 ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。用途製造現場でのマーキングに最適です。推奨インク:。・非浸透面への印字 エコビュートインク#202, #202V1,#926,#200,#200X,#200V1, #2061・浸透面への印字 エコビュートインク#221T質量(g)220
F2921-GKSK-B2 GRAVELKING SK 29×2.1 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ29×2.10質量(g)650推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-622
F2921-GKSK-D2 GRAVELKING SK 29×2.1 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ29×2.10質量(g)650推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-622
F2921-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 29×2.1 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ29×2.10質量(g)720推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-622
F2921-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 29×2.1 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ29×2.10質量(g)720推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-622
08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYPE-2 RACE
ヤマモトレーシング¥299,800税込¥329,7801個57日以内出荷仕様三角形×450質量(kg)4.3タイプTI4-2-1(レース用) TYPE-2適合車種08'~ CBR1000RR音量(dB)102