カテゴリ

  • テープ(16)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「923ut」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(47件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
    用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系色橙色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410

    寺岡製作所(14件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(2巻)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04色ブラウン使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.04主な用途絶縁用、保護用粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21特性耐熱・耐薬品・耐候・耐水・非粘着
  • ニトフロン#900UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン#900UL

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • ニトフロン 粘着テープ903 アズワン

    ニトフロン 粘着テープ903

    アズワン
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    欠品中
    各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
    特性耐熱性
  • ニトフロンフィルム 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロンフィルム

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
    用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
  • (00923)ピン,スナップ ニッサン

    (00923)ピン,スナップ

    ニッサン
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニトフロン ガラス粘着テープ973 アズワン

    ニトフロン ガラス粘着テープ973

    アズワン
    ¥1,930~税込¥2,123~
    1個
    当日出荷
    903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
    耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻ほか
    10日以内出荷から90日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。
    用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。色茶褐色使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10特性耐熱・耐薬品・耐候・耐水テープタイプ切断にはカッターが必要
  • ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロス

    中興化成工業(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
    用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
  • ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #973UL-S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
    テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
  • (MC923)SEAL 三菱ふそう

    (MC923)SEAL

    三菱ふそう
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • 3M PTFEテープ 5490 3M(スリーエム)

    3M PTFEテープ 5490

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(4巻)ほか
    102日以内出荷
    低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。