曜日別特売

ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S

ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S - 日東電工(旧:Permacel)

ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。

用途
非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。
ヒートシール用耐熱離型に。
食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
-100~260
テープ長さ(m)
10
特性
耐熱・耐薬品・耐候・耐水
テープタイプ
切断にはカッターが必要
全28種類を絞り込む
テープ幅(mm)
厚さ(mm)
テープ厚さ(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025652419702SX03X10001巻712-7504基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.0310000.03
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
025224899702SX10X6501巻712-7506基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.16500.1
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
025227269702SX05X8001巻712-7508基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.058000.05
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
025661609702SX05X4001巻712-7525基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.054000.05
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
025229099702SX13X6001巻712-7505基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.136000.13
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
025232419702SX05X6001巻711-6428基材:フッ素樹脂(PTFE)+含浸ガラスクロス0.056000.05
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
025670709702SX13X1000A1巻712-7513基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.1310000.13
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
025256129702SX07X4001巻712-7522基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.074000.07
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
025282909702SX07X1000A1巻712-7509基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.0710000.07
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
025291309702SX05X1000A1巻712-7521基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.0510000.05
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
025296479702SX10X2001箱(8巻)712-7515基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.12000.1
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
025321229702SX13X501巻712-7512基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.13500.13
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
025326489702SX07X5501巻712-7523基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.075500.07
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
025340129702SX10X6401巻712-7520基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.16400.1
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
025352479702SX13X5501巻712-7519基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.135500.13
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
025353609702SX10X4001巻712-7530基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.14000.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
025358509702SX10X1000A1巻712-7501基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.110000.1
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
025367789702SX10X6001巻712-7517基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.16000.1
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
025369979702SX10X10001巻712-7524基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.110000.1
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
025381179702SX13X10001巻712-7516基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.1310000.13
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
025385719702SX07X10001巻712-7514基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.0710000.07
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
025387119702SX05X2301箱(8巻)712-7526基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.052300.05
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
025393689702SX13X4001巻712-7510基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.134000.13
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
025396829702SX03X301箱(34巻)712-7503基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.03300.03
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
025398409702SX03X6001箱(2巻)712-7527基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.036000.03
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
025405069702SX07X6001巻712-7528基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.076000.07
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
025661089702SX10X3701巻712-7507基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.13700.1
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
025401119702SX10X5501巻712-7518基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス0.15500.1
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする