カテゴリ
- 自転車部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92995-06600」の検索結果

カンチ台座フロントキャリア
PALMY(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。用途カンチ台座付車向けフロントバスケット付属品専用L型金具材質スチール寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170質量(g)600
キャリア付ATBフロントバスケット
ダイキ(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。材質鉄、樹脂コート寸法(mm)330×210×185
ワンタッチブラケット(ハンドルステム装着タイプ)
FLINGER(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。 ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。 バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け適合取り付け可能径Φ25~32mmまで材質樹脂色ブラック質量(g)300最大積載量(kg)5
ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケット
OGK技研(18件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)材質樹脂色ブラック容量(L)約12耐荷重(kg)2アズワン品番64-9591-82適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
前用バスケットステー(ブロックカゴ足)
昭和インダストリーズ(59件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から8日以内出荷輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。取付穴径2.5分取付穴径(Φmm)7.94太さ(Φmm)6.4
前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス
センタン工業(9件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷材質ステンレス表面処理電解研磨取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
キングキャリア ジュニア
MINOURA(箕浦)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷キングキャリアより少し小さめサイズのフロントバスケット ミニベロからシングルスピードまでお洒落に演出するレトロなデザイン GAMOHブランドの焼き印が入ったおしゃれな天然木無垢の底板 簡易な荷物を載せるのに便利 別売りの金具を使用すれば20インチにも対応可能 対応車種:700C、650C、26インチ、20インチ(要別売金具)付属品取付金具(20インチ用は別売)材質(本体)スチール、(底板)天然木無垢木材寸法(mm)(上口)375×275、(下底)340×240、(高さ)100※実測色ブラック質量(g)1900(バスケットのみ)耐荷重(kg)10