カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(145)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- バイク部品(57)
- 切削工具(17)
- 建材・エクステリア(9)
- 制御機器(8)
- 農業機械(6)
- 厨房用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(135)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(92)
- AFAM(アファム)(18)
- グーリング(17)
- DAIKO(大光電機)(10)
- コンドーテック(9)
- SWAGE-LINE(9)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- brembo(7)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- スバル(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ハーティング(4)
- Vesrah(4)
- ALBA(アルバ)(2)
- ワイドミュラー(2)
- RS PRO(2)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
- Mentor GmbH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「93-800」の検索結果

フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ドライバー
ワイドミュラー¥1,998税込¥2,1981本当日出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。RoHS指令(10物質対応)対応
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D
グーリング¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
ケーブルタイ(耐熱性タイプ)
ワイドミュラー¥729税込¥8021袋(100本)当日出荷から9日以内出荷125℃までの温度での連続使用に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ オス 8極 100A 690 V 24 B
ハーティング¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
キャップ(H-6013-B)
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷部品名称キヤツプ(H-6013-B)図解NoMRS75-500 ノズル部品_No.14、MRS60-300-4 ノズル部品_No.14、MRS75-503 ノズル部品_No.14、MS027ASC ハリマーク、付属品、オプション部品_No.10、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.26、MRS75-501 ノズル部品_No.14、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.14、MRS60-300-3 ノズル部品_No.14、MRS90-500 ノズル部品_No.14、SSA-G530 ノズル組立(新タイプ)部品_No.13、MRS60-301 ノズル部品_No.14、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.14、MRS60-302 ノズル部品_No.14
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷色赤シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
LEDシーリングダウンライト
DAIKO(大光電機)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷材質本体:プラスチック電圧(V)AC100消費電力(W)11ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)6.5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,693税込¥13,9621本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,636税込¥8,4001本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,056税込¥12,1621本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 8極 100A 690 V 24 B
ハーティング¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 4極 63A 690 V 10 B
ハーティング¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
中圧ホース L35 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,799税込¥6,3791本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5