カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み

プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極
HORIBA(堀場製作所)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。仕様【極材】Pt使用温度範囲(℃)0~60内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)
電極用保護管
HORIBA(堀場製作所)¥1,588税込¥1,7471セット(3個)当日出荷電極先端のガラスセンサ部を保護します。適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
針状外付温度センサー
CHINO(チノー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から60日以内出荷IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。 CEマーキング適合。 高精度±0.5℃(-5~50℃間)。 データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。 小形・軽量、操作も簡単。 パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備。 電池切れになっても収録データを長期保持。 データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。 測定間隔10~50秒または1~60分間隔で任意設定。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら