カテゴリ

  • 制御機器(751)
  • 自動車純正部品(231)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 安全標識(144)
  • バイク部品(79)
  • メカニカル部品(79)
  • 農業機械(61)
  • バイク純正部品(58)
  • 物流用品(58)
  • 電気材料(51)
  • 医療(47)
  • 作業服(39)
  • 機構部品(37)
  • 自動車補修部品(37)
  • 切削工具(37)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 測定用品(31)
  • 作業工具(27)
  • 建築金物(23)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 研磨材(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 事務用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • トラック純正部品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 溶接用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 家電(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 介護用品(8)
  • カー用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 手袋(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 住設機器(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「101-s」の検索結果

2,380件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #101-S PHヒョウジュンエキセット HORIBA(堀場製作所)

    #101-S PHヒョウジュンエキセット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
    トラスコ品番838-2971質量(g)150
  • 金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション 吉田製作所

    金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション

    吉田製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック素材の中でも硬質なポリカーボネイトを使用しております。
    材質ポリカーボネイト
  • アイスクラフトIC101S バートル

    アイスクラフトIC101S

    バートル
    ¥39,980税込¥43,978
    1着
    当日出荷
    お好みの冷却ポイントを選べる首回り・背・脇面に6装着ホールを配備しています。伸縮性に秀でたパワーストレッチ素材が抜群のペルチェのフィット感を提供します。
    仕様ペルチェベスト(バッテリー収納ポケットあり/両ファスナー止め・コードホール付き)セット内容ベスト、コンパクトバッテリー、ペルチェファンユニット×3、ペルチェファンケーブル、充電ケーブル(USB Type-C)色ブラック
  • ZM101S SMC

    ZM101S

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • TVセッターハング PS101 Sサイズ スタープラチナ

    TVセッターハング PS101 Sサイズ

    スタープラチナ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    11日以内出荷
    設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール耐荷重(kg)40角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • JSP101S用冷風ダクト J&S

    JSP101S用冷風ダクト

    J&S
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    スポットエアコンJSP101S用の冷風ダクトです。
  • JSP101S用排気ダクト J&S

    JSP101S用排気ダクト

    J&S
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    スポットエアコンJSP101S用の排気ダクトです。
  • 汎用インクリボン Brother BR-E101S(BR-J121S) 黒 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン Brother BR-E101S(BR-J121S) 黒 タイプ

    ノーブランド
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合BRE-101S/BRE-111S/BRE-121S/BRS-511主な適合純正品番BR-E101S/BRJ-121S 黒種別汎用色黒適合メーカーBrother
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)66最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • JSP101S用吊り下げ金具(2枚一式) J&S

    JSP101S用吊り下げ金具(2枚一式)

    J&S
    ¥3,198税込¥3,518
    1式
    翌々日出荷
    スポットエアコンJSP101S用の吊り下げ金具です。
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUEE2D101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUEE2D101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • ガス検知管 101S アセチレン 北川式/光明理化

    ガス検知管 101S アセチレン

    北川式/光明理化
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:アセチレン●測定範囲:50~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名101S アセチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-81校正証明書一般校正
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,160V dc, EEUEE2C101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,160V dc, EEUEE2C101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)160dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUEB1A101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)66最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0101 S(21.5-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(ピンク) キクスイサンダル

    キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0101 S(21.5-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(ピンク)

    キクスイサンダル
    ¥3,098税込¥3,408
    1足
    8日以内出荷
    ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUED2D101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUED2D101S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)200dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.28最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
  • クリップ モノタロウ
    ブラック
    レッド

    クリップ

    モノタロウ(91件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋

    KYO-EI(58件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチールタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°
  • 建設機械用スプレー ノーブランド

    建設機械用スプレー

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • 耐熱手袋W ミドリ安全

    耐熱手袋W

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
    用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム色黄白材質(裏)綿、ナイロン耐熱温度(℃)370材質(表)100%メタ系アラミドゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
    容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(29件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • アルミ丸パイプ アルインコ

    アルミ丸パイプ

    アルインコ(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン