カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「93104-11056」の検索結果

オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オイル シール (35X62X6) 93102-35109
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主な適合純正品番93102-35054主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オイル シール(12E) 93109-08061
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷主な適合純正品番371-15389-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
O-リング(371) 93210-29196
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
O-リング 93210-22298
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
O-リング(1J7) 93210-16314
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番93210-17239主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)