カテゴリ

  • 電動工具(16)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)

「9316-9103」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイシールド HiKOKI(ハイコーキ)

    アイシールド

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    適合機種GT 21SH、GR 21、GR 26、GT 21、GT 26SH、GT 26SK
  • 部品 卓上電気グラインダ GT21 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT21

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • GT15用アイシールド組 HiKOKI(ハイコーキ)

    GT15用アイシールド組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    適合GT13、GT15、GT15SH、GK13Y2
  • 部品 卓上電気グラインダ GT21SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT21SH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • アイシールド HiKOKI(ハイコーキ)

    アイシールド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
  • 部品 卓上電気グラインダ GT13 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT13

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 卓上電気グラインダ GT26SK HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT26SK

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 卓上電気グラインダ GT15 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT15

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • プッシュプルスイッチ YEC

    プッシュプルスイッチ

    YEC(14件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチOFF-ON(PULL)
  • 両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
    用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)コード長さ(m)2電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径150定格使用時間(分)30砥石内径(mm)12.7
  • 部品 研磨機 GK150F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 研磨機 GK150F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
    付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト全長(mm)375質量(kg)9.5電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • 部品 卓上電気グラインダ GT15SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT15SH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • GT21ワイドモデル 三菱電機

    GT21ワイドモデル

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.7(取付け金具を除く)バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
  • 部品 卓上電気グラインダ GT26SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT26SH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学

    YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス

    山本光学(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
    用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。仕様めがね併用可、レンズ交換可セット内容フレーム1本+レンズ 3枚付種類フェイスシールドグラスレンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、レンズ止めパーツ/エラストマー材質(レンズ)PETレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応特性YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
  • 電気グラインダ マキタ

    電気グラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
    用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • 部品 軽便グラインダ NTG-150 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 軽便グラインダ NTG-150

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 平砥石用ワークレスト 京セラインダストリアルツールズ

    平砥石用ワークレスト

    京セラインダストリアルツールズ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-151