カテゴリ
- 制御機器(45)
- 表示機器・デジタル表示ユニット(2)
- コネクタ・コネクタ付ケーブル(12)
- PLC(プログラマブルコントローラ)(10)
- 電動工具(4)
- 電動工具/充電工具部品(2)
- バイク部品(142)
- 農業機械(47)
- バイク純正部品(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(6)
- 整備工具・収納(4)
- 学童・教育用品(4)
- 作業服(3)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- TESA[測定用品](5)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- brembo(35)
- ホンダ(30)
- R&G RACING PRODUCTS(26)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(20)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(20)
- プロトブレンボ(12)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ダイヤトレンド(6)
- SK(新潟精機)(5)
- 東芝(4)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gt21」の検索結果

GT21ワイドモデル
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個欠品中質量(kg)0.7(取付け金具を除く)色バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)黒キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
スクールガッシュ
ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本(400mL)当日出荷から6日以内出荷いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
アース用端子
MAC8(マックエイト)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
GFLED-M
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
ずこうクレヨン
ぺんてる(アストラム)¥79税込¥871個当日出荷から5日以内出荷いろいろな素材に描けます プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。 ゴム掛け箱入り パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。 握りやすく折れにくい「直径11mm」の極太軸 力の弱い子どもでも濃くキレイな塗りが可能なうえに、先が細くなっていることで細かい線や描写がしやすい工夫が施されています。色数1
らくらくポスト
ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から翌々日出荷A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
ずこうクレヨン 単色 パック入
ぺんてる(アストラム)¥65税込¥721本当日出荷から3日以内出荷プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。
マグ皿 磁短 弐 ミニ
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
マグ皿 磁短 弐号
SK(新潟精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。用途ステープル、ビスなどの保持に。仕様収納面磁束密度(mT):60トラスコ品番420-3943材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)170色シルバー高さ(mm)18奥行(mm)160吸着力(N)(収納面)4吸着面寸法(Φmm)Φ85×13磁束密度90mT
GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット
三菱電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55![掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61799169-251028-02.jpg)
掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ仕様●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31~40mmまたは外径27~40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレスアズワン品番65-6882-18繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】熱中症指数計
京都電子工業¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。 アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。 三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。 熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。 測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。 この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。 ※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。 一定周期又は任意のタイミングで測定可能 測定データはどこに居ても見ることが可能 通信範囲が広いので設置もらくらく 最新のSigfox通信エリア仕様データ出力項目:測定日時、WBGT値(測定時装置が LCD に表示していた値)、気温、湿度、黒球温度、精度範囲(自然通風環境下にて):【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)、記録:ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能、JIS-B-7922に準拠セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本タイプ20992:WBGT-213B測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度本体質量(g)約115(乾電池含む)機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)ディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイパソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータ本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32通信条件ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビットサービス分類レンタル







![ゲージヘッドGT21ーI TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193658-220816-02.jpg)



















![掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61799169-251028-02.jpg)