カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「93210-07890」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-リング 93210-347A1 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-347A1YAMAHA(ヤマハ)(28件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●内径33.5×線径3.5
主な適合純正品番93210-34802主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
プレート インジケータ 4VP-F533A-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート インジケータ 4VP-F533A-00YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
O-リング (11M) 93210-07540 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (11M) 93210-07540YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番93210-07803主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ナット フランジ 95707-10500 YAMAHA(ヤマハ)ナット フランジ 95707-10500YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番95706-10500主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
O-リング(341) 93210-54175 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(341) 93210-54175YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
●内径53×線径3.6
主な適合純正品番93210-548A1主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
Oリング K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250主な適合純正品番93210-35879、93210-35389、93210-347A1サイズ33.5×3.5
ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 90110-10035 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 90110-10035YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番90110-10156主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
MAXシリーズ 手付きタイプ ジャパックスMAXシリーズ 手付きタイプジャパックス(5件のレビュー)
159税込175
1冊(10枚)
当日出荷
材質HDPE入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ平型ヒューズ ミニ LED付モノタロウ(18件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
O-リング(M01) 93210-12759 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(M01) 93210-12759YAMAHA(ヤマハ)
99税込109
1個
3日以内出荷
ボルト フランジ 95817-10020 YAMAHA(ヤマハ)ボルト フランジ 95817-10020YAMAHA(ヤマハ)
84税込92
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番95827-10020主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
部品 EF4000iSE(7XF1, 2008) 010 YAMAHA(ヤマハ)部品 EF4000iSE(7XF1, 2008) 010YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ナット フランジ 95704-10500 YAMAHA(ヤマハ)ナット フランジ 95704-10500YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
主な適合純正品番9570L-10500主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-08121 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-08121YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
オイルフィルター Oリング Y 93210-54175 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング Y 93210-54175KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
純正同形状のOリングです。
主な適合純正品番ヤマハ/93210-54175幅(mm)3.4内径(Φmm)53.2