カテゴリ
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「93210-30640」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ラバーステップ
NTB(111件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
クッションゴム
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷一般的なクッションゴムです。用途防振緩衝用形状丸形色黒硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝