カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)

「93306-00301」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 93306-301YA YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-301YAYAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ベアリング 93306-301XV YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-301XVYAMAHA(ヤマハ)
719税込791
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-00315 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-00315YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-00304主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ベアリング 93306-20310 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20310YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-203Y0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
オイル シール(35R) 93102-22314 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(35R) 93102-22314YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-22082主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ベアリング 93306-30003 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-30003YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング 93306-301YY YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-301YYYAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-301XD YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-301XDYAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ベアリング 93306-301XN YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-301XNYAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-301YH YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-301YHYAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ベアリング(33A) 93317-32241 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(33A) 93317-32241YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-30101 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-30101YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-301YL主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ベアリング(5Y1) 93306-00426 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(5Y1) 93306-00426YAMAHA(ヤマハ)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番93306-00401主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ベアリング 93306-30102 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-30102YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-301Y3主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ベアリング(3Y1) 93306-30525 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(3Y1) 93306-30525YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
DJ-019 ユニバーサルレザージャケット DAYTONA(デイトナ)DJ-019 ユニバーサルレザージャケットDAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1着
3日以内出荷
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイクウエア。しなやかなシープスキンを採用したシンプルなレザージャケット。生地に表面はしっとりと滑らかな質感で、軽量で柔らかく着心地が良い。シンプルなデザインで、バイクの種類を選ばず合わせやすくなっています。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。肩・ひじにはフレックスシート、胸・背中にはウレタン系のCE取得プロテクター内蔵。裏地ロゴ入り。
用途シーズン:春秋シープスキンを採用し、軽くて柔らかで着心地のよいジャケットシンプルなデザインで、バイクの種類を選ばず合わせやすいCE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中対応シーズン春秋プロテクター胸、肩、ひじ、背中
オイルシール 93102-17467 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-17467YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-17342主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
オイル シール(3Y1) 93102-25208 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(3Y1) 93102-25208YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 93306-302YN YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YNYAMAHA(ヤマハ)
769税込846
1個
4日以内出荷
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サークリップ(371) 93440-34025 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(371) 93440-34025YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷