カテゴリ

  • バイク純正部品(25)
  • メカニカル部品(5)

「93306-00302」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 93306-302YN YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YNYAMAHA(ヤマハ)
769税込846
1個
4日以内出荷
ベアリング 93306-302YJ YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YJYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93306-302YJ主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ベアリング 93306-302YP YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YPYAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-00315 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-00315YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-00304主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
オイルシール 93102-17467 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-17467YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-17342主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ベアリング 93306-302YS YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YSYAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-302YM YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YMYAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-302YL YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YLYAMAHA(ヤマハ)
699税込769
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93306-302YF
ベアリング 93306-302YB YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YBYAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-302YW YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YWYAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-302YU YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302YUYAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-302X1 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302X1YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ベアリング 93306-302X7 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302X7YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-302X6 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302X6YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-302X4 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302X4YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ベアリング 93300-63813 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93300-63813YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング 93306-20012 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20012YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ガスケット クランクケースカバー 2 4FB-15461-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 2 4FB-15461-00YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
主な適合純正品番3KJ-15461-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイル シール(35R) 93102-22314 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(35R) 93102-22314YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-22082主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 93306-20006 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20006YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-20005主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 93306-20119 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20119YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93306-20111主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ベアリング 93306-00325 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-00325YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
サークリップ(1EY) 99009-17400 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(1EY) 99009-17400YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング 93306-20314 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20314YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ベアリング 93306-20310 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20310YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-203Y0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(1件のレビュー)
273税込300
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
19300-pn3-003特集