カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(6)

「93306-20201」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング(7H4) 93306-20211 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(7H4) 93306-20211

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-20201
  • ベアリング 93306-30421 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-30421

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング(37F) 93306-20335 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(37F) 93306-20335

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93306-203XK主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ベアリング 93306-20203 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20203

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ベアリング 93306-20431 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20431

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • オイル シール(20X35X7-136) 93102-20009 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(20X35X7-136) 93102-20009

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    モノタロウ(52件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-20580 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20580

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • (I/X)ボール ベアリング #6202UC3 601B6202U Kawasaki

    (I/X)ボール ベアリング #6202UC3 601B6202U

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番601B6202UG代表車種KLE400-A1
  • ベアリング 93306-00438 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-00438

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93306-00422
  • ボール ベアリング 601B6202UU Kawasaki

    ボール ベアリング 601B6202UU

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番601B6202UU代表車種EX250LGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • オイル シール (22X35X5) 93104-22018 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (22X35X5) 93104-22018

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NSK(日本精工)(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    軌道輪列数単列
  • ベアリング 93306-30443 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-30443

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番93306-30424
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-20204 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20204

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93306-252XA主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイル シール(2JX) 93102-22389 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(2JX) 93102-22389

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    529税込582