カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- メカニカル部品(5)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「93332-00023」の検索結果

ベアリング 93332-00001
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主な適合純正品番93332-00023主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ベアリング 93332-00008
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カバー ボールレース 2 1W1-23416-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ワッシャ スペシャル 26H-23418-01
YAMAHA(ヤマハ)¥619税込¥6811個4日以内出荷主な適合純正品番26H-23418-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ワッシャ プレート(26H) 90202-26142
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
円すいころ軸受(ベアリング)
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 93332-00079
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷主な適合純正品番93332-00059主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
単列円すいころ軸受32300番台
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台
NSK(日本精工)(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステムヘッド用テーパーベアリング
PMC¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタつきを抑制します。また、軸受面積の拡大によりスムーズなハンドリングと同時に耐久性も大幅に向上します。適合H2/750SS、H1/500SS、KH250/400、SS350
ベアリング 93399-99931
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷主な適合純正品番93399-999Y3主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)