カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「940ss」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940SS

    DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
  • 高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    用途高天井ダウンライト仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能付属品落下防止ワイヤー材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)17900トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否調光範囲約5~100%
  • ケーブルチェーンクロス SCC JAPAN

    ケーブルチェーンクロス

    SCC JAPAN
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用

    SCC JAPAN
    34,980税込38,478
    1ペア
    4日以内出荷
    SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。 軽量で、耐久性約5倍。 サイドバンドの代わりに3点カムロック採用 自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能 オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。 タイヤに装着したままクロス交換可能。 使用頻度の高いあなたへ 走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。 「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。 1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。 時間を大切にされる方に最適です。 また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
  • ソフト綿クロス SS5030シリーズ セーレン

    ソフト綿クロス SS5030シリーズ

    セーレン
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水に濡れると縮む特性のある綿素材のため、木枠取付が簡単。加工方法:木枠等への取付けの後に霧吹き仕上げを行うことでハリのある綺麗な仕上がりになります。
    基材綿100%厚さ(μm)250加工木枠等への取付けの後に霧吹き仕上げを行うことでハリのある綺麗な仕上がりになります。対応はさみ・カッター等によるカット対応
  • Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付 ノーブランド

    Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    寸法B(mm)20寸法C(mm)50