カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「940ss」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井ダウンライト 2000形 下面開放枠 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    用途高天井ダウンライト仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能付属品落下防止ワイヤー材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)8.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)17900トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372調光の可否調光範囲約5~100%
  • ケーブルチェーンクロス SCC JAPAN

    ケーブルチェーンクロス

    SCC JAPAN
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷