カテゴリ

  • 清掃用品(20)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(6)
  • 空調・電設資材(517)
  • 自動車純正部品(512)
  • 切削工具(445)
  • バイク純正部品(221)
  • トラック純正部品(214)
  • 油圧機器・油圧ホース(196)
  • メカニカル部品(157)
  • 測定用品(118)
  • 制御機器(117)
  • 農業機械(94)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • バイク部品(43)
  • 卓上消耗品(42)
  • 機構部品(41)
  • 防犯用品(41)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 厨房用品(36)
  • 作業工具(35)
  • 作業服(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • エンジン工具(26)
  • 学童・教育用品(24)
  • 電気材料(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 介護用品(21)
  • 家電(20)
  • 建築金物(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 塗料(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 安全保護具(17)
  • 電動工具(15)
  • 縫製用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 保管用品(12)
  • 梱包用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 物流用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 医療(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • カー用品(9)
  • 照明(8)
  • 事務用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 研磨材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • マスク(4)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・生分解性プラマーク認定
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95-30」の検索結果

関連キーワード
3,712件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
165x95x30mm パーツケース エスコ165x95x30mm パーツケースエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕切板ロック機能付。
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:4枚エスコ品番EA508KA-14A材質コーポリマー寸法(mm)165×95×30ブルー/クリア外寸(mm)165×95×30内寸(mm)157×76×26仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)4仕切数(個)(最大)11仕切りあり
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #400 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #400ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度400厚さ(mm)32
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度100厚さ(mm)32
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度60厚さ(mm)32
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度200厚さ(mm)32ピンク
ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウホース パイプセット 掃除機用モノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途NO.95-30用部品ですセット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース内径(Φmm)太い方)約32適合本体型式NO.95-30ホース外径(Φmm)太い方)約38関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)パイプ外径(Φmm)太い方)約32パイプ内径(Φmm)細い方)約31
ナフィアスN95マスク 30枚入 NafiasナフィアスN95マスク 30枚入Nafias
6,498税込7,148
1箱(30枚)
当日出荷
信州大学と共同開発した、先端ナノファイバー素材「NafiaS」を採用したN95認証マスクです。 独自のハイブリッド技法により、従来の半分の厚みで高いフィルタ性能を実現しました。 呼吸と会話がしやすいマスクです。
入数(枚)30規格米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95合格品吸気抵抗(Pa)343以下包装形態個包装排気抵抗(Pa)245以下対象粉塵捕集効率(%)95以上折りたたみ寸法(mm)75×240ひもタイプオーバーヘッド
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(80件のレビュー)
369税込406特価
1パック(100枚)
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付モノタロウ(65件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(3.9MB)
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-95+30) SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-95+30)SMC
63,980税込70,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストロークA(mm)95ストロークB(mm)30
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(130件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
キャスターセット 掃除機用 モノタロウキャスターセット 掃除機用モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4個)
当日出荷
用途NO.95-30用部品です適合NO.95-30セット内容大:2個、小:2個材質ナイロン品名キャスターセット適合本体型式NO.95-30
CD Series(CDM2L32-95+30Z) SMCCD Series(CDM2L32-95+30Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)95ストロークB(mm)30
大型タコグラフ用チャート紙(緑箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(緑箱)矢崎総業(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)
当日出荷
タイプエンジン回転記録付
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
メタルミニ棚板 アイリスオーヤマメタルミニ棚板アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約19
ラクポスBOX HEIKOラクポスBOXHEIKO(23件のレビュー)
759税込835
1袋(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。 組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。 開封もミシン目を引くだけで楽々です。 フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
厚さ(mm)1.1クラフトタイプシングルフルート
メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 30.0cm ミドリ安全メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 30.0cmミドリ安全
3,798税込4,178
1足
5日以内出荷
軽くて履き心地が良い、スポーツタイプのメディカルシューズ。病院みんなで履けるユニバーサル設計。豊富なサイズレンジ片足約145gの超軽量設計。一日履いてもラクラクふわふわで厚みのある履き口でソフトな履き心地。前後左右にもフレキシブルで動きやすいソール。取り外し可能な通気インソールで靴内を爽やかにキープ。クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減します。※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
標準質量(g)290(※両足分)靴底EVAアズワン品番68-9213-93甲皮人工皮革/メッシュ中敷EVAカップインソール
CD Series(CDG1FA40-95+30Z) SMCCD Series(CDG1FA40-95+30Z)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)95ストロークB(mm)30
CD Series(CDA2F80-95+30Z) SMCCD Series(CDA2F80-95+30Z)SMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストロークA(mm)95ストロークB(mm)30
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
MMテーブルホーキセットグレー テラモトMMテーブルホーキセットグレーテラモト(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217トラスコ品番297-2212材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)165全長(mm)217質量(g)100タイプテーブルホウキアズワン品番65-0334-67商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技デンスバー E-C(普通鋳鉄)虹技(22件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)硬度HRB75~95
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(400本)
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
OPP袋(小物・雑貨サイズ) HEADS(ヘッズ)OPP袋(小物・雑貨サイズ)HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
399税込439
1枚(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページでは名刺やお箸、小物雑貨を入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。
透明入数(枚)100
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS304) BAパイプ日豊産業(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
レインソルジャー FUKUTOKU(福徳産業)レインソルジャーFUKUTOKU(福徳産業)
3,798税込4,178
1着
当日出荷から3日以内出荷
撥水処理加工。耐水圧10000mm。上下総メッシュ。胸ポケット。取り外し可能フード。裾幅調整ドット付。8Lや15Lまで対応しています。
ネイビー材質(裏)PVC・ポリエステル材質(表)ポリエステル耐水圧(mm)10000
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ若井産業(8件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(400本)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状十字穴
インクジェット複合機 TR9530a Canonインクジェット複合機 TR9530aCanon
39,980税込43,978
1台
当日出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193エコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットインク5色ハイブリッド自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096色数5色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 029
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000廣杉計器(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ユニクロ) 若井産業ダンバ(ユニクロ)若井産業(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(400本)
当日出荷
頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000 廣杉計器ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード 角型 たくみ草刈りコード 角型たくみ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナイロンコードの普及品です
カーポート・ベランダフック ハイロジックカーポート・ベランダフックハイロジック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
掛ける部分が90度曲がっているフック。 カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質耐荷重(kg)20
GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIGINFIMO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
三重構造ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止キャップ付きキャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造キーは3本付属3本付属でもしもの紛失時にも安心アウターはナイロン素材ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
SUS FILTER LM BLITZSUS FILTER LMBLITZ
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
BLITZ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を実現。フィルター部に鮮やかなブルーを採用し、ファッション性UPSUS POWERコアタイプで実績の高い繊維フィルターとメッシュの組合せを純正交換タイプに採用。素材の一部にステンレスコーティングを採用することにより高い耐久性/強度を実現。ステンレスコーティングメッシュで補強した特殊2層構造により低い圧損を実現し、吸入効率を更にアップ。
関連資料適合表(1.24MB)
...