カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「9511-160」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
  • プラグ (9951) MAZDA(マツダ)

    プラグ (9951)

    MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ケーブルカッター  [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター [ステップカット]

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能です。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大?15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断します。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断します。ケーブルを潰さずに切断できます。スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度約57HRCです。
    全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
  • (69511)バックドアロックシリンダ リテーナ トヨタ

    (69511)バックドアロックシリンダ リテーナ

    トヨタ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
  • デュアルライン用分配弁 KWK

    デュアルライン用分配弁

    KWK
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物