カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9520n」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本×20g)
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機平刃形 埋込コンセントアメリカン電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電圧(V)250コンセント個数1
端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ タカチ電機工業端子ボックス用ショートバー SBRシリーズタカチ電機工業
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
フットペグ アダプター | 9520 Puig (プーチ)フットペグ アダプター | 9520Puig (プーチ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【KTM】125 DUKE (2011-2023),390 DUKE (2017-2023)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250V適合コードコネクタボディR544
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から92日以内出荷
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から23日以内出荷
Vベルト(プレーン) Roadpartner(マツダ)Vベルト(プレーン)Roadpartner(マツダ)(13件のレビュー)
1,050税込1,155
1本
翌々日出荷
壁用点検口枠N15(9.5mm) フクビ化学壁用点検口枠N15(9.5mm)フクビ化学
69,980税込76,978
1箱(25台)
3日以内出荷
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切替方式3位置プレッシャセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
(A1750)ベルト ニッサン(A1750)ベルトニッサン
1,700税込1,870
1個
5日以内出荷
カムフォロア ヨーク ローラ直径40mm SKF(日本エスケイエフ)カムフォロア ヨーク ローラ直径40mmSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 15MM カムフォロアボールベアリング、IE
仕様●タイプ:ヨーク●ローラー直径:40mm●ローラー長さ:15.9mm●静定格荷重:5500N●動定格荷重:10100N●内径:15mm●コード番号:195-9520アズワン品番65-7976-96
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
電源基盤 B6 Panasonic(パナソニック)電源基盤 B6Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
32日以内出荷
仕様電源基盤B6、部品使用製品:TA9510N、TA9520N、TA9530N、TA9540N
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
18,980税込20,878
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。