カテゴリ

  • 防災用品(34)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業服(12)
  • 機構部品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 照明(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95jis」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95JIS日東エルマテリアル(7件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
KYK ポリLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業KYK ポリLLC95%JIS緑20L古河薬品工業
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3064危険等級アズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L古河薬品工業(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20L)
当日出荷
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤タイプ希釈タイプトラスコ品番497-4786容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
KYK ワンタッチLLC95%JIS赤20L 古河薬品工業KYK ワンタッチLLC95%JIS赤20L古河薬品工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20L)
当日出荷
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤タイプ希釈タイプトラスコ品番497-4778容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
KYK LLC95%JIS緑4L 古河薬品工業KYK LLC95%JIS緑4L古河薬品工業
13,980税込15,378
1セット(6本)
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1821危険等級アズワン品番64-8378-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS4L 古河薬品工業KYK 不凍液PT95%JIS4L古河薬品工業
13,980税込15,378
1セット(6本)
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1814危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK LLC95%JIS赤4L 古河薬品工業KYK LLC95%JIS赤4L古河薬品工業
13,980税込15,378
1セット(6本)
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1820危険等級アズワン品番64-8378-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS200L 古河薬品工業KYK 不凍液PT95%JIS200L古河薬品工業(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3055危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK ポリLLC95%JIS赤20L 古河薬品工業KYK ポリLLC95%JIS赤20L古河薬品工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3058危険等級アズワン品番64-8379-24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイトオーム電機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライトタッチ式4段階調光高演色Ra95で自然な色味全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライトタッチ式4段階調光高演色Ra95で自然な色を再現JIS規格AA形準拠学習・読書・仕事・精密作業におすすめACアダプター付属
取扱説明書(1.76MB)
ロングライフクーラント LLC WAKO'S(ワコーズ)ロングライフクーラント LLCWAKO'S(ワコーズ)(44件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(2L)
当日出荷
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2危険等級凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30危険物の性状非水溶性
中間板 PTUシリーズ 東洋技研中間板 PTUシリーズ東洋技研(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
639税込703
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]樹脂製 KRPシリーズ専用フィルターユニックス[建築金物](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス[建築金物]
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応オーム電機
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。
付属品ACアダプター、取扱説明書ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
BMCサージカルマスク ビー・エム・シーBMCサージカルマスクビー・エム・シー
459税込505
1箱(50枚)
当日出荷
医療用のJIS基準(クラス1)に適合したマスク 6mm幅の耳ゴムを使用し、耳辺りが良い 高性能フィルター、適合基準(95%)を超える99%カットフィルター使用
材質フィルター:ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、耳ヒモ:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型寸法(mm)175×95サイズふつう入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)約95×175対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5ひもタイプ耳かけ
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
感染症防護対策キット アゼアス感染症防護対策キットアゼアス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策種別つなぎ仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
UVカット2倍強い明るい障子紙 アサヒペンUVカット2倍強い明るい障子紙アサヒペン(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
用途障子貼り用材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
補修用障子紙 アサヒペン補修用障子紙アサヒペン
569税込626
1本(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
小さな穴や破れなどの部分的な貼りかえに適した障子紙です。 障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。
用途障子紙の破れや穴などの部分補修幅(cm)28長さ(cm)94使用の目安【貼れる面積】障子2段分RoHS指令(10物質対応)対応
JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズミドリ安全
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
455税込501
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
G- 95 オーリング (固定用/10個) エスコG- 95 オーリング (固定用/10個)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
内径(Φmm)94.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-95外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-95機能耐熱JIS呼びG-95
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82関連資料技術資料1(0.5MB)
JIS バイト 三菱マテリアルJIS バイト三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
定量ろ紙 #43 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #43Whatman(ワットマン)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から84日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40
イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)6.33許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング タイプ3NBK(鍋屋バイテック会社)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工Oリング Gシリーズ(固定用) NBR森清化工
1,098税込1,208
1パック(10枚)
翌々日出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 オーム電機LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用オーム電機
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライトタッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしいクランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95調色の可否3段階
LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイトオーム電機
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
全光束850ルーメンの明るいLEDデスクライトタッチ式7段階調光3段階調色(電球色・白色・昼光色)高演色Ra95で自然な色を再現JIS規格AA形準拠学習・読書・仕事・精密作業におすすめセード背面にも光が届く設計ACアダプター付属
取扱説明書(1.88MB)
LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95オーム電機
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
タッチ式の無段階調光3段階調色(白色/昼光色/電球色)全光束 約825ルーメン(白色100%時)利き手に合わせて向きを選べる構造(右利き用・左利き用)高演色 Ra95 GRANGRADEナイトライト機能付き自在に調整できるフレキシブルアームJIS規格 AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品ACアダプター(コード約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)1030規格【机上面】AA形(JIS C8112:2014)準拠消費電力(W)14定格電圧(V)24定格電流(A)0.75全光束(Lm)電球色775/白色825/昼光色900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×400×217光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)2700~6500照度(Lx)2200(高さ40cm)演色指数(Ra)95
標準バイト 三菱マテリアル標準バイト三菱マテリアル
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から6日以内出荷
イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6NBK(鍋屋バイテック会社)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)ポリドライブプーリー PKNBK(鍋屋バイテック会社)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー