カテゴリ

  • バイク部品(377)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(294)
  • 作業服(283)
  • 自動車純正部品(206)
  • 農業機械(134)
  • 切削工具(130)
  • 医療(125)
  • メカニカル部品(101)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • バイク純正部品(59)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 機構部品(56)
  • 制御機器(52)
  • 作業工具(45)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 測定用品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 物流用品(32)
  • オフィス家具(26)
  • 保管用品(23)
  • 家電(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • カー用品(19)
  • 研磨材(19)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 建築金物(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 手袋(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 照明(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)

「95s」の検索結果

関連キーワード
2,703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(18件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
OT-95S 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95S 1/2B 壁ピタタイプオーティ・マットー
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
容量(L)89内容積(L)99仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2567セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
エリート95S パイロットエリート95Sパイロット
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ショート&軽量。ワイシャツのポケットにぴったりサイズの万年筆「エリート95S」 昭和43年発売の万年筆「エリートS」は、大橋巨泉氏のCM史に残る名コピーとともに、黒い軸に金色の輪をあしらったデザインで、入学祝い・就職祝いとして若い世代を中心に大ヒットしたショートサイズの万年筆です。「エリート95S」は、「エリートS」のDNAを受け継ぎ、2代目の昭和49年モデルの設計をベースにした復刻版です。携帯時の全長119mmは、ワイシャツの胸ポケットの深さに合わせたショートサイズながら、筆記時には、長めのキャップを後部に装着することで、筆記しやすいスタンダードサイズになります。また、ワイシャツのポケットに差しても重さを感じさせない本体重量15g。ボディデザインは、「エリートS」の持つ古き良き昭和テイストを踏襲し、色は伝統の黒に加え、新たにディープレッドを用意しました。
ペン先14K適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40種別F(細字)材質軸:アクリル樹脂/キャップ:アルミ(ダブルアルマイト)全長(mm)119種類万年筆方式キャップ式・インロー嵌合方式(バネカツラ方式)最大径(Φmm)12.9
OT-95S VB 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95S VB 壁ピタタイプオーティ・マットー
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク内容積(L)99容量(L)89仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2583セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
その他(C95S~) SMCその他(C95S~)SMC
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ハニートラップ95S アムズデザインハニートラップ95Sアムズデザイン
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
【S字系ゆらぎアクションの甘い罠】*抜群の飛距離を誇るリップレスデザイン*ショートピッチスラロームアクション*河川などのドリフト釣法が得意。 遠投性能と食わせのアクションを持ち備えたシンキングペンシルHONEY TRAP。ステディリトリーブで揺らぎを伴ったS字アクションが得意。強い流れにも負けないヘビーウエイトの95Sは、リバーシーバスゲーム、マイクロベイト攻略を得意とする70Sは早春から夏頃の河川や港湾で活躍します!
仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2006/12/21適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/磯/オフショア全長(mm)95質量(g)25タイプシンキング寸法(cm)レンジ:30~80フック#3リングサイズ#4アクションスラローム
ビーチウォーカー アクシオン95S デュオビーチウォーカー アクシオン95Sデュオ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<キャスト性能>95mmのボディを自重30gまで高めた「高比重ボディ」と「直列レイアウト」リップにより、空気抵抗や横風のストレスを軽減。ビギナー、エキスパート問わずメタルジグに迫る安定感のある飛距離をもたらします。 <アクションレスポンス>扁平デザインボディのより、高比重ながらリトリーブスピード範囲内に有効なアクションを集約。リトリーブスピードで3段階の基本アクションを持ち合わせます。スローではシンペンの「テールフリップ」、ミディアムはボディを振るわせるような「微波動アクション」、ハイスピードではヘビーミノーらしい力強い「ヒラ打ちアクション」。フォールはややテールを下げた水平姿勢で「バイブラフォール」。多彩なレスポンスでリトリーブからジャークまで広く対応し、プレッシャーにより大きな動きを嫌うヒラメや、日中の活性が下がったヒラメの捕食を誘発します。 <リップデザイン>フェイス部と一体化した「直列レイアウト」を採用。「衝撃」や「底ズリ」に対しての耐久性を確保し、シンペンでは把握しにくい「潮流」をアングラーへ敏感に伝えます。この程よい巻き抵抗が「釣れるレンジ」をキープ。また、ラインのはらみが補正されルアーの位置が把握しやすい1ランク上の攻めが可能になりもう1枚、2枚の追加を引き出す原動力を秘めています。
用途<ハイプレッシャーを制するゆらめきスラローム>「ヒラメハンター」こと堀田光哉氏の持つノウハウを、デュオのモールドテクノロジーで具現化したコンセプトSペンシル・ビーチウォーカー「アクシオン」。圧倒的なキャスト性能と泳ぎ過ぎないナチュラルなアクション、釣れるレンジを外さない水絡みの良さが、年々シビアとなるフィールドから、確実にヒラメをひきだします。タイプ固定重心・ヘビーシンキングレンジ0.6~1.5(m)フック4(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】3(#)アクション可変アクションウエイト30g
ビーチウォーカー ウェッジ95S デュオビーチウォーカー ウェッジ95Sデュオ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ハイピッチロールの馴染む揺らめきとクラスを超える飛距離が武器
用途ヒラメから見つけやすいボリュームで設計されたシンキングペンシル。2フックの95mm小型ボディが繰り出すのは、兄貴分の120Sは発するスローイングではなく、揺らめくハイピッチ系ロールスイング。この動きの違いとシルエットの差異が相乗効果を生み出し、反応の薄いターゲットを覚醒させバイトへ導きます。フラットフィッシュを魅了するハイピッチロールスイング「ウェッジ95」登場!!タイプ重心固定・シンキングレンジ0.5~3.0(m)フック5(#)レングスL(mm)95リングタイプラインアイなし・【フックアイ】2.5(#)ウエイト30g
Aldente(アルデンテ)95S アムズデザインAldente(アルデンテ)95Sアムズデザイン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
【芯残る、春のマストアイテム】*抜群の飛距離は後方固定重心にアリ!*水面急浮上でターゲットレンジを素早くキープ!*揺れる引き波でターゲットに強烈アピール! 港湾バチパターン攻略の決定版、Aldente95S。着水直後のリトリーブで急浮上し、サーフェイスレンジをキープします。揺れるような揺らぎアクションと僅かなV字引き波を発生させ、表層を意識しているシーバスに猛アピール!後方固定重心だから、飛距離性能も間違いなし!
仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2012/12/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)95質量(g)7.1タイプシンキング寸法(cm)レンジ:0~1フック#10リングサイズ#2アクションゆらぎロールアクション
55 Series(55-C95S) SMC55 Series(55-C95S)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ソニックブーム SBショット 95S デュエルソニックブーム SBショット 95Sデュエル
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!半永久的に輝くリアルレンズを搭載。遠浅エリアや水面直下狙いに最適なシンキングペンシル!薄めのボディ形状で風を切り裂く抜群の遠投性能浮き上がりが速い設定により、遠浅エリアや水面直下をスローでじっくり狙えるラインを引っ張りながらバックスライドローリングフォールするので着底が分かり易い
寸法(mm)95質量(g)28タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#4飛距離(m)MAX 90フックサイズ#3
OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95S 1/4B 壁ピタタイプオーティ・マットー
40,980税込45,078
1台
9日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
内容積(L)99容量(L)89仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
CP95S SMCCP95SSMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
液晶保護フィルム スズキ ワゴンR 6代目 MH85S MH95S 7インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム スズキ ワゴンR 6代目 MH85S MH95S 7インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種スズキ ワゴンR 6代目 MH85S MH95S 7インチ取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
帯電防止バッグ エンジニア帯電防止バッグエンジニア(6件のレビュー)
529税込582
1袋(10枚)
当日出荷
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
CM2K/CDM2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-95S) SMCCM2K/CDM2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-95S)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
モールドツマミ K-2195 サトーパーツモールドツマミ K-2195サトーパーツ(24件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(4巻)
当日出荷から12日以内出荷
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Sタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
静電気対策用手袋(ノンコート) TRUSCO静電気対策用手袋(ノンコート)TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。全長(cm)23厚さ(mm)0.7グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108
耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
769税込846
1双
当日出荷
DD02-N95+S 重松製作所DD02-N95+S重松製作所
3,598税込3,958
1袋(10枚)
4日以内出荷
NIOSH規格(米国労働安全衛生研究所)N95合格品。 FDA(米国食品医薬品局)が要求する1液体防護性2難燃性3生体適合性の基準を満たしています。 Λ(ラムダ)型になった保形テープが立体構造をしっかりキープします。 しめ紐にアジャスターが付いているため長さ調整が可能です。 鼻部内側のクッションによって、マスクと鼻部の隙間をなくすことができます。 日本製。 N95マスクは外から内への感染経路を、サージカルマスクは内から外への感染経路を防ぎます。 N95マスクの上からサージカルマスクを使用する現場でも、同商品であれば、性能をあわせ持つため、1枚で対応可能です。
装着方法陽圧法/陰圧法
ブラケット (S095) MAZDA(マツダ)ブラケット (S095)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から28日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー タッピング (S095) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (S095)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
農業機械用スプレー ノーブランド農業機械用スプレーノーブランド
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷から10日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)表面乾燥時間20℃で約15分
DD02-N95+S(個包装) 重松製作所DD02-N95+S(個包装)重松製作所
3,898税込4,288
1箱
4日以内出荷
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
スエイジングツール BBKテクノロジーズスエイジングツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
スムス純綿手袋5双組 丸和ケミカルスムス純綿手袋5双組丸和ケミカル
439税込483
1パック(5双)
当日出荷
純綿製により吸汗性に優れ、やさしくフィットする手袋です。品質管理等細かな作業や手の保護に最適です。
材質綿ホワイト入数(双)5機能吸汗性
バック リヤー シート (S095) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (S095)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (S095) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (S095)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ファインクランプ カクイチファインクランプカクイチ
639税込703特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
マグネタッチ(30コ吊り下げ台紙) オルファマグネタッチ(30コ吊り下げ台紙)オルファ
6,498税込7,148
1セット(30個)
当日出荷
トラスコ品番808-5536RoHS指令(10物質対応)対応
サンバイザー(R) (S095) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (S095)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
CB-S95AS(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CB-S95AS(リサイクル)岐阜プラスチック工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
容量(L)94有効内寸(mm)600×405×386内寸(mm)600×405×395折りたたみ寸法(mm)650×440×86名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×406
...