材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)86×128
ウェル完全独立型。γ線滅菌済み。
ウェル容量(mL)0.3
外寸法(mm)85.3×127.5×14.7
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可
材質ポリプロピレン(PP)
形状角穴
外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H
穴の形状角穴
穴容量(mL)2.3(1穴)
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
角欠が無い為、他社のマイクロプレートにも使用できます。
材質PS
外寸法(mm)約85.1×127.2×9.2
内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌
細胞・微生物・遺伝子等を96種類一度に96穴プレート等へ接種・点付できます。
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)127.76×85.46×14.35
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可
材質ポリプロピレン(PP)
形状角穴
外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H
穴の形状角穴
穴容量(mL)2.3(1穴)
低価格でディスポタイプのプレートです。
簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番2-4623-01
仕様96穴プレート未滅菌
材質PET樹脂
寸法(mm)86×128×7.0~7.5
底形状U型
1ケース(100個)
¥10,098
税込¥11,108
翌々日出荷
-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42
アズワン品番62-0891-23
1箱(4袋×8枚)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS
外寸法(mm)127×85.6×14
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。
V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。
耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
-80℃までOK。
ウェル形状V底
本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1
形状角穴
仕様サイズ(ウェル形状(W×H)):3.5×1.6
容量(μL)約15/ウェル
アズワン品番62-0891-41
1箱(9袋×15枚)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
仕様●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌
アズワン品番65-5706-37
1箱(100枚)
¥189,800
税込¥208,780
93日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
33日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×13.5mm●型式:B-1●ウェル:外径Φ8×96個●容量:0.32mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-96
アズワン品番65-8686-79
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
寸法(mm)127×85×9
アズワン品番2-8085-11
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌済
1箱(50枚)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
1箱(0.31mL)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1箱(0.31mL)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1箱(0.31mL)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H
滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)
ウェル数96
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H
ウェル数96
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0
高さ外寸(mm)41.2
最大容量(mL)1.2/well
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0
高さ外寸(mm)41.2
最大容量(mL)1.2/well
微量検体の作業に適するミニサイズの96穴丸底プレートです。
ウェルの位置や隣接するウェルどうしの間隔は一般のテラサキプレートに準じています。
96穴プレートに準じたナンバリング付です。
寸法(mm)83×69×9.2(カバーセット時)
容量(μL)15
寸法(Φ×mm)3.5×1.6(ウェル)
間隔(mm)(ウェル)6
厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
回転数(min-1[r.p.m])1000~2500
質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く)
電源AC100V 50/60Hz 0.4A
モーターDCモータ・定電圧制御
振幅(mm)1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ滅菌が可能で、繰り返し洗浄・使用できます。
耐薬品性に優れ、有機溶媒が使用可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
形式(ボトム)平底
ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。
96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00
アズワン品番67-3044-74
1袋(10枚)
¥12,300
税込¥13,530
8日以内出荷
はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。
材質PP
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2
ウェル容量(mL)1.2
DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
アズワン品番65-3846-49
1個(10枚)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌
アズワン品番65-3846-50
1セット(5個×10枚)
¥46,980
税込¥51,678
48日以内出荷
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリングなどの用途でお使いいただけるチューブです。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されており、DNase, RNase, DNA, パイロジェンフリーで、-196℃から+121℃の温度耐性があります。T361Tシリーズはリッド付でSimport T360シリーズのOneHandマイクロチューブラックを使用すれば片手でキャップの開閉ができますl。ラックの穴がのこぎり歯のようになっていればリッド付チューブはロックされます。プレーンタイプと目盛り・書き込みスペース付タイプの2種類があります。DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free。オートクレーブ可能。未滅菌
アズワン品番65-3846-52
1セット(5個×10枚)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ