カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「9615-10d」の検索結果

スタンダードToupH電極 9615S-10D
堀場アドバンスドテクノ¥31,980税込¥35,1781本当日出荷すばやい安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。ドーム型であらゆる角度に強く、破損の心配を低減します。凹凸のない構造で、ラクラク洗浄です。ふき取りも簡単です。ワンタッチスライド式補充口で、片手でラクラク操作です。防水構造です。鉛フリーです。9615-10D、9611-10D、6366-10D後継モデルです。用途バッファ調製に最適。水溶液系試料に広く使用可能。トラスコ品番406-8399セット内容電極9615S-10D、取扱説明書材質ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム外径(Φmm)【接液部】12測定範囲(pH)0~14電極長H(mm)151位置【電極先端から】13mmリード線長さ(m)1
ハンディpH計用電極
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本ほか当日出荷から10日以内出荷適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック
LAQUA用 スタンダードToupH電極
堀場製作所¥34,980税込¥38,4781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
JQA検定合格品 スタンダートToupH電極
HORIBA(堀場製作所)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-77
卓上型PHメータ
HORIBA(堀場製作所)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷から10日以内出荷モノクロ液晶モデル仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
センサホルダ
HORIBA(堀場製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷電極スタンドアームへの取り付け用アタッチメント。適合【電極】9615-10D/9618-10D/9681-10D/9680-10D/9600-10D/5002A-10C/8001-10C/8002-10C/8003-10C/8004-10C/8005-10C/8006-10C/8007-10C/8008-10C/8009-10C/8010-10C/8011-10C/1512A-10C/8201-10C/8202-10C/8203-10C
卓上型pH・水質分析計 F-2000PIシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷から4日以内出荷省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目pH/ORP/イオン/温度精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
【レンタル】卓上タイプpH計
HORIBA(堀場製作所)¥5,898~税込¥6,488~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計
HORIBA(堀場製作所)¥319,800~税込¥351,780~1セット翌々日出荷から14日以内出荷カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1JIS規格0型アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)データメモリ最大2000件計量法・型式SS111入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
卓上型pHメーター LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷モノクロ液晶スタンダードモデルです。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式(pH)ガラス電極法分解能0.001pH検出単位(pH)0.001
卓上型pHメーター
HORIBA(堀場製作所)¥219,800~税込¥241,780~1セット3日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバーセット内容スタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)材質ABS樹脂幅(mm)170測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)高さ(mm)73質量(g)700タイプ卓上型奥行(mm)174電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン/温度本体寸法(mm)170×73×14測定範囲(pH)0~14測定方式イオン電極法(イオン)表示カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)付属電極9615S-10Dチャンネル数1再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digitアナログ出力可能表示分解能【イオン】有効数字3桁分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁精度(pH)±0.001(±1digit)精度(℃)±0.1(±1digit)プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)温度補償自動/手動分解能(℃)0.1pHガラス電極法機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応JIS規格O型表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mvメモリー2000校正5点(pH)表示範囲【pH】-2.00~20.00【ORP】±1999.9mV【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)繰返し性±0.1mV±1digit(ORP)、±0.5%F.S.±1digit(イオン)液絡部セラミック計量法・型式SS111使用周囲温度(℃)0~45、0~100(電極)消費電力(VA)9.8表示範囲(℃)-30.0~130.0測定範囲(mV)±1999.9検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可測定温度範囲(℃)0.0~100.0標準液セットの選択101-SPC接続RS-232C/USB内部液#300分解能(pH)0.01/0.001防水防水構造(9615S-10D)分解能(mV)0.1測定範囲(g/L)0.00~999(イオン)
卓上型PHメータ
HORIBA(堀場製作所)¥199,000~税込¥218,900~1セット4日以内出荷から6日以内出荷モノクロ液晶スタンダードモデル仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥329,000~税込¥361,900~1セット当日出荷から4日以内出荷省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型 pH・水質分析計<F-74>
HORIBA(堀場製作所)¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷から14日以内出荷ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
卓上型pHメーターLAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥399,800~税込¥439,780~1台4日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.01/0.001pH検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥399,800税込¥439,7801セット6日以内出荷データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付きセット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67測定範囲0.000~14.000質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり分解能0.01/0.001プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
卓上タイプpH計 校正証明書付き
HORIBA(堀場製作所)¥269,800~税込¥296,780~1台9日以内出荷から16日以内出荷大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)寸法(mm)170×174×73タイプカラー液晶タッチパネル電源(V)ACアダプタ100~240、50/60Hz測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式【pH】ガラス電極法校正証明書一般校正