カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「9620n」の検索結果

プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)74寸法B(Φmm)25寸法L(mm)115適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9486
ベアリングユニットインサート 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥27,780税込¥30,5581個7日以内出荷。SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9620アズワン品番65-7976-95
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART15FR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)15寸法a(mm)27.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)35寸法B(mm)19寸法C(mm)18基本静定格荷重Co(N)14700基本動定格荷重C(N)9620
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART15FUUR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)15寸法a(mm)27.5構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19寸法C(mm)18基本静定格荷重Co(N)14700基本動定格荷重C(N)9620