カテゴリ

  • 防災用品(9)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)

「963-2000020」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
369税込406特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
ガスケット エキゾーストパイプ 14181-04K00 スズキガスケット エキゾーストパイプ 14181-04K00スズキ(1件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
エギゾーストマフラーガスケット モノタロウエギゾーストマフラーガスケットモノタロウ(257件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
アルミ製アコーディオン式業務用テント エクシス ナカオアルミ製アコーディオン式業務用テント エクシスナカオ
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
従来の鉄のテントの組立て運搬、保管のわずらわしさを解消した、伸縮、折りたたみ自在のまったく新しい業務用テントです。
種類アップテント仕様折畳み式付属品収納ケース、クイ、張り綱材質アルミ合金製軒高(m)2.00
クイックシェード 375×250UV-S CAPTAIN STAGクイックシェード 375×250UV-SCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 ワイドタイプ375×250cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚質量(kg)約16.5寸法(cm)約375×250×269・262・255材質(フレーム)鉄(粉体塗装)アズワン品番64-9354-43収納時寸法(cm)144×21×21材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m 来夢RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m来夢
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
業務用日除けテント!設営・撤収が簡単!所要時間1~2分程度!半横幕付で日除け効果UP!【3~4 名用】用途:受付・案内所の他、熱中症対策にも適しています。天幕脱着不要の便利さ、設営・撤収の手軽さはイージーアップと同等ながら、半横幕付、切妻屋根の個性派モデルです。切妻テントは、複数台並べて設置した場合に、広い屋根下スペースを確保できるだけでなく、向きによって見た目の印象に変化が生まれるという特徴があります。イージーアップテントの日本総輸入元である来夢が手掛けた初のオリジナルモデル!
用途熱中症対策スペース、受付・案内所スペース、工事現場の日除け休憩用スペース等、天幕:白(ホワイト)寸法(m)2.7×2.7付属品ローラーキャリーバック/杭質量(kg)19材質(フレーム)スチール・白粉体塗装収納時寸法(cm)18×18×154材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
ニューパイプテント ゴトー工業ニューパイプテントゴトー工業
76,980税込84,678
1セット
11日以内出荷から15日以内出荷
耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。
有効高さ(mm)1800材質(フレーム)スチール組立方法パイプ組み立て式材質(天幕)ポリエステル
クイックシェードDX CAPTAIN STAGクイックシェードDXCAPTAIN STAG(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。 支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚種類アップテント
ワンタッチオールアルミ60秒テント 越智工業所ワンタッチオールアルミ60秒テント越智工業所
89,980税込98,978
1セット
14日以内出荷から15日以内出荷
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント仕様合掌構造フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
遮蔽ブース ホーザン遮蔽ブースホーザン
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして透明トラスコ品番827-9280材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ質量(kg)38.5間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
449税込494特価
1セットほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2730件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACOエキゾーストガスケット/1PCS K-PITKITACO(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
イージーアップテント ビスタ イージーアップイージーアップテント ビスタイージーアップ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など付属品キャリーバッグ、杭(15cm)質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)天幕:青(ブルー)寸法(m)2.9×2.9材質(フレーム)スチール・白粉体塗装収納時寸法(cm)20×23×130材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
KOK スーパーキングE-テント W3.55XD2.67XH2.80 天幕色 白 越智工業所KOK スーパーキングE-テント W3.55XD2.67XH2.80 天幕色 白越智工業所
99,980税込109,978
1台
17日以内出荷
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
種類アップテント仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品トラスコ品番457-3056質量(kg)43(天幕)白間口(mm)3550軒高(m)2棟高(m)2.8材質(フレーム)特殊鋼パイプ奥行(m)2.67フレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
ガスケット(小判型) YSK(山脇産業)ガスケット(小判型)YSK(山脇産業)(30件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチイベントテント アズワンワンタッチイベントテントアズワン
13,500税込14,850
1枚ほか
5日以内出荷