カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「9695-03」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MB96)カバー,フロント シート サイド シールド,RH ミツビシ(MB96)カバー,フロント シート サイド シールド,RHミツビシ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR96)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ(MR96)ハーネス,シャシ フレームミツビシ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
(96950)Rブレーキホース トヨタ(96950)Rブレーキホーストヨタ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(96950)F/ブレーキホース トヨタ(96950)F/ブレーキホーストヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(96950)HOSE, FLEXIBLE トヨタ(96950)HOSE, FLEXIBLEトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(96950)Fブレーキホース トヨタ(96950)Fブレーキホーストヨタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(96950)フロント フレキシブル ホース NO.1 トヨタ(96950)フロント フレキシブル ホース NO.1トヨタ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
(96950)クラッチ ホース NO.1 トヨタ(96950)クラッチ ホース NO.1トヨタ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンセンサHIOKI(日置電機)
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
定格電流:AC 100A 測定可能導体径:Φ15mm以下
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-58RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブ ニチフ銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブニチフ
439税込483
1セット(10個)ほか
当日出荷
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9695アズワン品番67-2365-79