カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • エンジン工具(1)

「97007-06014」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86