カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- エンジン工具(3)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「97027-08030」の検索結果

ボルト フランジ 95817-08030
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95827-08030主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ボルト 97027-05010
YAMAHA(ヤマハ)¥149税込¥1641個4日以内出荷主な適合純正品番97007-05010主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
T型スライドハンドル六角レンチ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型レンチとしても使用でき、取り外してコンパクトに持ち運ぶことも可能。
タイヤゲージ エアーチャックガン式
(266件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
ナット 95337-08600
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番95307-08600主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV1_4XV2)