ボールベアリング90mm160mm2218 K/C3

ボールベアリング90mm160mm2218 K/C3 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様
●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9771
アズワン品番
65-7921-23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660501202218 K/C3
¥121,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする