36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)マグネットアダプタ
適合(製品)L1000シリーズ、L9438-5xシリーズ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。 種類Uバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



材質(グリップ)樹脂 全長(mm)220 種類ナットドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






















コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ
RoHS
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
質量(g)104 規格IP65|IP67|DIN61373 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらか素材で優れた耐久性です。栄養価表示シール付き。
仕様磁石付 材質塩化ビニール
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く貼り付きます。軟質塩ビなどにも糊残りしにくいタイプです。
1巻
446 税込491
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
毛材真鍮 全長(mm)200
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手術時の清潔野確保やギブスの下巻等に使用可能な綿100%のチューブ包帯です。お好きな長さにカットし、滅菌してお使いいただけます。優れた通気性と吸湿性
材質綿100%
1巻
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


YAMAHA(ヤマハ)クランプ 90464-09801
主な適合純正品番90464-09801 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9) 主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
139 税込153
3日以内出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9804 アズワン品番65-7677-70
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】 関連資料(0.23MB)
1個
939 税込1,033
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)