カテゴリ
- 測定用品(18)
- テープ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「9900-n7」の検索結果

カートリッジペン(紫)
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫トラスコ品番308-3586色紫質量(g)1アズワン品番1-619-01
カートリッジペン(赤)
佐藤計量器製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165色赤
布テープ
(1937件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
トルクレンチ 3/8
Pro-Auto(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
シグマ2型温湿度記録計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台ほか当日出荷から17日以内出荷機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊種別温湿度計質量(kg)3.1奥行(mm)148測定項目温度・湿度方式クォーツ式測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-15~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式据置温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100スマート連携なし
シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(55枚)当日出荷用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
温湿度 7日用記録紙 NTH071540
佐藤計量器製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
ガラス棒状温度計 アルコール
日本計量器工業(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
カートリッジペン赤(12本入)
佐藤計量器製作所¥23,980税込¥26,3781パック(12本)当日出荷用途シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電接計数器用記録ペン。赤、12本入り。トラスコ品番805-1164