カテゴリ
- バイク部品(16)
- バイク純正部品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
「99101-357-1500」の検索結果

FCR/PEメインジェットSet
POSH Faith¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷から4日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。 メインジェット/パイロットジェット メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用
KITACO(16件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
ショートスイベルラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。トラスコ品番781-2159材質アルミニウム歯数72×2全長(mm)170質量(g)215差込角(mm)9.5寸法H(mm)31.6差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24首振あり
スロージェットセット(パイロットジェット)
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
メインジェット6サイズセット(N)
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。高さ(mm)16.5タイプケイヒン六角大タイプ(PEキャブ)直径(mm)6